- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤークリップ 8mmのおすすめ人気ランキング
ワイヤークリップ 8mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新210件の「ワイヤークリップ 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーグリップ」、「ステンレスワイヤー 6mm」、「ワイヤークリップ 6mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
エスコ品番
EA638RZ-8
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
22
全長(mm)
34
適合ワイヤ径(Φmm)
8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
ユニクロ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
鍛造
表面処理
ドブメッキ
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
マリアブル
表面処理
電気メッキ
トラスコ品番
849-1032
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末
スリーブなし
エスコ品番
EA628SC-58
質量(g)
13
寸法
ワイヤー7×19
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)
エスコ品番
EA638RZ-10
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
27
全長(mm)
42
適合ワイヤ径(Φmm)
10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA638RZ-6
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
17.5
全長(mm)
28
適合ワイヤ径(Φmm)
6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷